{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FlexMech® | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei | |
Herstellerbezeichnung | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gewicht | 54 g | |
Stricktechnologie | 15G | |
Norm | EN 407 | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094255 10 | |
EAN / GTIN | 4008198766308 | |
Herstellernummer | 663/10 |