Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Check & Go 1, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094252 9
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Check & Go
EN 388:2003 4131
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Präzision
Farbe rot / weiß
Handschuhgröße 9
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094252 9
EAN / GTIN 13603835522583

Beschreibung

Ausführung:

Check & Go 1. Zum Handling filigraner Objekte in trockener oder leicht öliger Arbeitsumgebung. Der Handschuh verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit und einen sehr guten Grip. Der Farbcode erleichtert den Sicherheitsfachkräften die optische Erkennung des Schnittschutzlevels.

Norm:

EN 388; EN 420
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb