{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Check & Go | |
EN 388:2003 | 4131 | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | PU | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | rot / weiß | |
Handschuhgröße | 8 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094252 8 | |
EAN / GTIN | 13603835522569 |