{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Camapur® | |
Inhalt | 1 | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,6 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Herstellerbezeichnung | Camapur Comfort 616+ | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 3131X | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Farbe | weiß | |
Material Beschichtung | PU | |
Handschuhgröße | 11 | |
Gewicht | 36 g | |
Stricktechnologie | 13G | |
silikonfrei | nein | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | mäßig | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094245 11 | |
EAN / GTIN | 4008198761617 | |
Herstellernummer | 061611941E |