Handschuh-Paar Camapur® Comfort 616+, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094245 10
Netto: 3,66 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: 0,6 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
  • Stricktechnologie: 13G
  • Schnittschutzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Camapur®
Inhalt 1
elektrostatische Eigenschaft 0,6 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Herstellerbezeichnung Camapur Comfort 616+
Passform sehr gut
EN 388 3131X
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 240 mm - 260 mm
Farbe weiß
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 10
Gewicht 36 g
Stricktechnologie 13G
silikonfrei nein
Verwendung mehrweg
DMF-frei ja
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität sehr gut
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse 1
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094245 10
EAN / GTIN 4008198761600
Herstellernummer 061610941E

Beschreibung

Ausführung:

Camapur® Comfort 616+. Der Handschuh ist durch seine dünne Beschichtung extrem feinfühlig und verleiht dem Träger ein besonders hohes Tastgefühl. Trotzdem wird eine relativ hohe mechanische Abriebfestigkeit erreicht. Waschbar, dadurch erhöhte Lebensdauer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb