{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Trägermaterial | Vollrindleder | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Gewicht | 180 g | |
Material | Vollrindleder | |
Handschuhgröße | 9 | |
Länge | 260 mm | |
Stärke | 1 | |
EN 388 | 3133X | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Vollrindlederhandschuhe | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Farbe | weiß | |
Produktart | Rind-Spaltlederhandschuhe |
Artikelnummer | 094055 9 | |
EAN / GTIN | 4045197890085 | |
Herstellernummer | 094055 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handschuh-Paar Vollrindleder, Handschuhgröße: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.225 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.407 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.612 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
12
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.279 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Farbe | weiß | blau / weiß | grau / grün | blau / weiß | grau |
Inhalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Material | Vollrindleder | Vollrindleder | Rindspaltleder | Rindnarbenleder | Rindspaltleder |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 3133X | 3233X | 4123X | 2122X | 4133X |
Produktart | Rind-Spaltlederhandschuhe | Rind-Spaltlederhandschuhe | Rind-Spaltlederhandschuhe | Vollrindlederhandschuhe | Rind-Spaltlederhandschuhe |