Handschuh-Paar Vollrindleder 12

Artikel-Nr.: 094055 12
Netto: 5,24 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,24 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,20 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Vollrindleder
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Gewicht 180 g
Material Vollrindleder
Handschuhgröße 12
Länge 260 mm
Stärke 1
EN 388 3133X
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Vollrindlederhandschuhe
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe weiß
Produktart Rind-Spaltlederhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094055 12
EAN / GTIN 4045197890412
Herstellernummer 094055 12

Beschreibung

Ausführung:

Leder-Handschuh für den Einsatz bei mechanischen Risiken. Mit stabiler Doppelnaht und gummierter Stulpe. Durch das robuste Obermaterial ist der Handschuh besonders langlebig. Zeigefinger vollständig aus Leder.
Baumwoll-Innenfutter ausschließlich auf der Handinnenfläche.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb