Schnürstiefel anthrazit OSLO Bau GORE II, S3 XB 47

Artikel-Nr.: 092786 47
Netto: 160,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
EU-Schuhgröße 47
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092786 47
EAN / GTIN 4044348293393
Herstellernummer OSLO BAU GORE II XB 47

Beschreibung

Ausführung:

Schnürstiefel OSLO Bau GORE II mit GORE-TEX® Membran für ein atmungsaktives aber wasserdichtes Obermaterial aus geschmeidigem Waterproofleder. Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit.
  • Gepolsterte Bordüre.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 39 – 51.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb