Halbschuh schwarz/weiß GINGER ESD, S2 XB 41

Artikel-Nr.: 092714 41
Rabatt
132,57 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 90,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz / weiß
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092714 41
EAN / GTIN 4044348586877
Herstellernummer GINGER XB 41

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsschuh Ginger ESD mit VARIO Multiflex®-Technologie. In dezenter schwarz / weißer Hexagon-Optik.
  • Atmungsaktives Funktionsobermaterial in Hexagon-Optik.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlagen ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung.
  • Rutschhemmende Sohle mit erhöhtem Umknickschutz durch reduzierte Hebelarme.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092713.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb