Alternativartikel:

Halbschuh schwarz, XB-Version ESD 756 SMC, S3 XB 41

Artikel-Nr.: 092674 41
Rabatt
147,44 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 64,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 41
Mittelfußschutz Polyurethan
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092674 41
EAN / GTIN 4044348515921
Herstellernummer ESD 756 SMC S3 XB GR. 41

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh mit Secura Meta Cover schützt Fußrücken und Mittelfuß (zertifizierter Mittelfußschutz) und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität des Schuhs. Secure Vario® Fersendämpfung für hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus Nubukleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Feuerfestes Nomex® Garn.
  • Laufsohle TPU Dynamics.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO_SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Mittelfußschutz Secura Meta Cover (Material aus Polyurethan).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb