Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 NB 44

Artikel-Nr.: 092611 44
Netto: 106,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AL 700 Plus ESD
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz
Material Laufsohle TPU Dynamics
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) ja
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092611 44
EAN / GTIN 4044348479858
Herstellernummer ESD AL 711 PLUS NB 44

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Sandale aus der ALLROUND Familie mit Klettverschluss und Obermaterial aus offenzelligem Funktionstextil. Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Laufsohle TPU Athletics ESD, weiß.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092612.
Lagerbestand in den EU-Schuhgrößen 39 – 48, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 48.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 NB 44

Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 NB 44

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
126,74 €
Netto 106,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
102,76 €
Netto 86,35 €
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Aluminium Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Schutzklasse S1 S1
EU-Schuhgröße 44 44
Produktart Sicherheitssandale Sicherheitssandale
Geschlecht Herren Herren

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb