Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 VF ESD, S1P NB 48

Artikel-Nr.: 092594 48
Netto: 134,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 48
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092594 48
EAN / GTIN 4044348644171
Herstellernummer VDPRO1100VFNB48P

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuhe der Serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Serie VF mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und mit textilem Durchtrittschutz.
Halbschuh mit großflächiger Belüftungsstruktur. Staublasche, Spitzenschutz.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092595.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und schwarz

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 VF ESD, S1P NB 48

Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 VF ESD, S1P NB 48

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
159,46 €
Netto 134,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
110,10 €
69,02 €
Netto 58,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
110,10 €
Netto 92,52 €
Durchtrittsicherheit Textil Textil Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Aluminium Aluminium Aluminium
Schutzklasse S1P S1P S1P
EU-Schuhgröße 48 48 48
Produktart Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh
Geschlecht Unisex Unisex Unisex

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb