Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz/blau KOLN BLUE, S3 41

Artikel-Nr.: 092419 41

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092419 41
Herstellernummer 12602-000-41

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh KOLN BLUE aus robusten Materialien.
  • Obermaterial wasserabweisendem, geprägtem Leder und atmungsaktivem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes EVANIT Fußbett aus EVA und Nitril mit einer variablen Dicke zur optimalen Körperunterstützung.
  • Laufsohle PU/TPU.
  • Metallfrei Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb