Halbschuh schwarz/blau KOLN BLUE, S3 40

Artikel-Nr.: 092419 40
Rabatt
64,87 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 26,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 40
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092419 40
EAN / GTIN 8023796513198
Herstellernummer 12602-000-40

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh KOLN BLUE aus robusten Materialien.
  • Obermaterial wasserabweisendem, geprägtem Leder und atmungsaktivem Gewebe.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes EVANIT Fußbett aus EVA und Nitril mit einer variablen Dicke zur optimalen Körperunterstützung.
  • Laufsohle PU/TPU.
  • Metallfrei Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb