Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/grau MILES Mid ESD, S3 41

Artikel-Nr.: 092258 41

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILES
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092258 41
EAN / GTIN 4030839209929
Herstellernummer 769451-41

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Sicherheitsschuh MILES mit innovativer Dämpfungstechnologie.
  • Obermaterial aus Rindsleder und hydrophobiertem Nubukleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene und gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen.
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX, rutschhemmend.
  • Abriebfester Spitzenschutz.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb