Schnürstiefel grau VINTAGE Mid ESD, S3 47

Artikel-Nr.: 092231 47
Netto: 96,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VINTAGE
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 47
Schuhtyp Schnürstiefel
Farbe grau
Obermaterial Rindleder
Material Laufsohle TPU/PU
Material Innenfutter atmungsaktives Textilinnenfutter
metall- und lederfreie Ausstattung nein
Verschluss Senkel
Energieaufnahme im Fersenbereich ja
antistatisch ja
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ja
Wasserdichtheit des ganzen Schuhs ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
für orthopädische Einlegesohlen geeignet ja
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092231 47
EAN / GTIN 4030839225158
Herstellernummer 761071-47

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh im Vintage Design.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter BIOACTIVE für ein angenehmes Fußklima.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey.
  • TPU/PU Sohle L10, rutschhemmend.
  • ESD-Ausstattung.

Sicherheitsschuh mit Bioactive Innenfutter. Besonders hautfreundlich und geruchshemmend. Extra Senkel beiliegend (grau).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Lieferumfang:

Inklusive Extra-Schnürsenkel in grau.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 37 – 48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "VINTAGE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb