{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VINTAGE | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 45 | |
Schuhtyp | Halbschuh | |
Farbe | grau | |
Obermaterial | Rindleder | |
Material Laufsohle | TPU-/PU | |
Material Innenfutter | atmungsaktives Textilinnenfutter | |
Verschluss | Senkel | |
Rutschhemmung | ja | |
Energieaufnahme im Fersenbereich | ja | |
antistatisch | ja | |
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | ja | |
Wasserdichtheit des ganzen Schuhs | ja | |
öl- und benzinresistente Sohle | ja | |
für orthopädische Einlegesohlen geeignet | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092230 45 | |
EAN / GTIN | 4030839220399 | |
Herstellernummer | 721071-45 |