Halbschuh grün/schwarz uvex 1 G2 planet, S1P 44

Artikel-Nr.: 092128 44
Netto: 140,93 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092128 44
EAN / GTIN 4031101946238
Herstellernummer 6824244

Beschreibung

Ausführung:

Außerordentlich leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh aus recycelten und nachhaltigen Materialien.
  • uvex x-dry knit planet Textilobermaterial aus 100 % recycelten PET-Flaschen.
  • Atmungsaktives Innenfutter aus 18 % Bambus und 52 % recyceltem Polyamid.
  • Ergonomisch gestaltete uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit bis zu 10 % wiederaufbereiteten PU-Abfall. Besonders langlebig und rutschhemmend.
  • Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage aus 100 % recyceltem Material.
  • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel aus 100 % recyceltem Material inkl. Schnellarretierung.
  • TPR-Überkappe aus 40 % recyceltem Material. Schutz vor Verschleiß.
  • Ersetzbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100 % recycelten PET-Flaschen und Schaum aus wiederaufbereiteten PU-Abfall.
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • Alle Sohlenmaterialien sind silikonfrei, weichmacherfrei und enthalten keine anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Staublasche.
  • Für Chromallergiker geeignet.
  • Weite 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textilobermaterial aus recycelten PET-Flaschen.
  • Atmungsaktives Innenfutter.
  • Metallfreie Zehenschutzkappe uvex xenova®.
  • TPU Laufsohle.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb