{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MAGNI | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 7% Elastan; 93% Polyamid | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 310 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 50 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 091944 50 | |
EAN / GTIN | 7040055100877 | |
Herstellernummer | 76583_990-50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Shorts MAGNI 50
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
57,60 €
|
|
Farbe | schwarz | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 50 | 50 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 310 | 225 |
Gewebezusammensetzung | 7% Elastan ;93% Polyamid | 89% Nylon ;11% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren |