{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 89% Nylon; 11% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 225 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Konfektionsgröße DE | 50 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 090617 50 | |
EAN / GTIN | 4062406401498 | |
Herstellernummer | 090617 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Service Shorts, schwarz / rot, Konfektionsgröße DE: 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
57,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot |
Konfektionsgröße DE | 50 | 50 | 50 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 89% Nylon; 11% Elastan | 94% Polyester; 6% Elastan | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short | Short |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren |