{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 89% Nylon; 11% Elastan | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 225 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Konfektionsgröße DE | 64 | |
Produktart | Short |
Artikelnummer | 090617 64 | |
EAN / GTIN | 4062406401566 | |
Herstellernummer | 090617 64 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Service Shorts, schwarz / rot, Konfektionsgröße DE: 64
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
57,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot | grau / schwarz | marineblau / schwarz |
Konfektionsgröße DE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 | 220 g/m2 | 220 g/m2 |
Gewebezusammensetzung | 89% Nylon; 11% Elastan | 94% Polyester; 6% Elastan | 57% Baumwolle; 40% Polyester; 3% Elastan | 32% Baumwolle; 4% Elastolefin; 64% Polyester | 32% Baumwolle; 4% Elastolefin; 64% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Produktart | Short | Short | Short | Arbeitshose | Arbeitshose |
Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |