{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | orange / marineblau | |
Größe UK | 3XL | |
Größe US | 3XL | |
Größe ES | C60 | |
Größe NL | C60 | |
Größe SE | C52 | |
Konfektionsgröße DE | 60 | |
Größe FR | 54 | |
Größe IT | C60 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091742 60 | |
EAN / GTIN | 7330509413500 | |
Herstellernummer | 156618115389C60 |