Warnschutz-Jacke, gelb / marineblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091740 S
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 98,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 15% Baumwolle; 85% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 70 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 20471 (Warnschutz) Klasse 2
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 15% Baumwolle; 85% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 70 °C Buntwäsche
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe S
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091740 S
Kopieren
EAN / GTIN 7330509313428
Kopieren
Herstellernummer 402318043389S
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und funktionale Warnschutzjacke ungefüttert mit 50 mm breiten Reflektoren und Ausweistasche.
  • Balg am Rücken.
  • Brusttaschen mit Patte und Druckknopf.
  • Handytasche innen.
  • Vordertasche mit Patten und Seitentaschen.
  • Versteckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall.
  • Verlängerter Rücken für besseren Schutz.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf.
  • Verstellbarer Bund mit Druckknopf.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3
Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie B für Kombi-Zertifizierung.