Loft-Jacke ACCELERATE, schwarzblau, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091575 3XL
Preis pro 1 Stück
Netto: 80,50 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarzblau
Unisex-Größe 3XL
Produktart Loft-Jacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091575 3XL
EAN / GTIN 5711074646999
Herstellernummer 18015-318-010 3XL
Hersteller Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Die wasserabweisende Loft-Jacke wärmt den Körper durch die CLIMASCOT®-Isolierung. Da das Produkt leicht, weich und gut isolierend ist, eignet es sich optimal als mittlere Kleidungsschicht. Eine ergonomisch angenehme Form wird durch das elastische Stretch-Material erreicht. Die Reflexeffekte gewährleisten eine bessere Sichtbarkeit.
  • Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Regulierbares, elastisches Zugband am Saum.
  • Elastikband an den Ärmeln.
  • Abnehmbarer ID-Kartenhalter.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "ACCELERATE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb