Longsleeve ACCELERATE, schwarzblau / azurblau, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091585 S
Netto: 36,95 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 40% Polyester; 60% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 195
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACCELERATE
Gewebezusammensetzung 40% Polyester; 60% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 195 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe schwarzblau / azurblau
Unisex-Größe S
Produktart Langarm-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091585 S
EAN / GTIN 5711074753178
Herstellernummer 18381-959-01091 S

Beschreibung

Ausführung:

Das moderne Design und die figurbetonte Passform sprechen für die Bewegungsfreiheit des Longsleeves der ACCELERATE Serie. Die gekämmte Baumwolle nimmt die Feuchtigkeit auf und ist angenehm zu tragen. Die Nackennähte des Longsleeves mit rundem Halsausschnitt sind mit flexiblem Material verarbeitet und stören somit nicht beim Tragen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "ACCELERATE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb