{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ALNA | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 70% Polyester; 30% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091254 52 | |
EAN / GTIN | 7040054992961 | |
Herstellernummer | 77415_369-C52 |