Warnschutz Arbeitsshorts ALNA, gelb, Unisex-Größe: 48

Artikel-Nr.: 091254 48
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 32,50 €
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 70% Polyester; 30% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ALNA
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 70% Polyester; 30% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe gelb
Konfektionsgröße DE 48
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091254 48
EAN / GTIN 7040054992923
Herstellernummer 77415_369-C48

Beschreibung

Ausführung:

Die ALNA Shorts sind die perfekte Wahl, wenn es auf Langlebigkeit, Funktionalität und Sichtbarkeit während der heißen Sommermonate ankommt.
  • YKK® Reißverschluss
  • Gesäßtaschen mit Verschluss
  • Schlaufe für Ausweis oder Karten
  • Meterstabtasche

Norm:

EN ISO 20471 Klasse 1: Größe 44 - 46.
EN ISO 20471 Klasse 2: Größe 48.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb