{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 13 mm | |
Nutzlänge | 5 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 8.000 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086438 5 | |
EAN / GTIN | 2050002049062 | |
Herstellernummer | H313SL5TYP1 |