{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ketten-⌀ | 13 mm | |
Nutzlänge | 2 m | |
Tragfähigkeit WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
Tragfähigkeit WLL β = 45° – 60° | 8.000 kg | |
Produktart | Anschlagkette |
Artikelnummer | 086438 2 | |
EAN / GTIN | 4032378140954 | |
Herstellernummer | H313SL2TYP1 |