Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse, Neodym, ⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 085938 22
Neuheit
Preis pro 1 Stück (10,53 € / 1 Stück)
Netto: 17,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 50 N
22 mm
Höhe 6 mm
Höhe mit Gewinde 11 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Werkstoff Oberfläche gummiert
Gewinde M4
Gewindebuchse ja
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085938 22
EAN / GTIN 4069515000048
Herstellernummer 085938 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb