Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig, Gewinde: M3

Artikel-Nr.: 085921 M3
Setpreis 10 Stück (0,50 € / 1 Stück)
Netto: 4,19 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M3
Gewindelänge 18 mm
Gewicht 1,2 kg
Produktart Magnetgreifer-Haken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085921 M3
EAN / GTIN 2050001737502
Herstellernummer HOOK/M3

Beschreibung

Ausführung:

Einschraubhaken mit Außengewinde.

Passend für:
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb