{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennhaltekraft | 400 N | |
⌀ | 25 mm | |
Höhe | 35 mm | |
maximales Kürzungsmaß Rückseite | 7 mm | |
Werkstoff Magnetkern | SmCo5 | |
Werkstoff Oberfläche | Nickel | |
maximale Temperaturbeständigkeit | 200 °C | |
Produktart | Stabgreifer-Magnet |
Artikelnummer | 085928 25 | |
EAN / GTIN | 2050000965180 | |
Herstellernummer | E756 |