Stabgreifermagnet mit Passungsmaß 10 mm

Artikel-Nr.: 085928 10
Netto: 8,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 40 N
10 mm
Höhe 20 mm
maximales Kürzungsmaß Rückseite 8 mm
Werkstoff Magnetkern SmCo5
Werkstoff Oberfläche Nickel
maximale Temperaturbeständigkeit 200 °C
Produktart Stabgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085928 10
EAN / GTIN 2050000965159
Herstellernummer E752

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Passungstoleranz auf Außen-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb