Lackmarker PRO-LINE® HT, Schreibfarbe: Y

Artikel-Nr.: 085169 Y
Netto: 5,20 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe gelb
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 1 mm
temperaturbeständig bis 1.000 °C
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung PRO-LINE HT
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085169 Y
EAN / GTIN 048615973029
Herstellernummer 097302

Beschreibung

Ausführung:

Für 2 - 4 mm breite Markierungen.
Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.

Verwendung:

Schnell trocknender Lack für Temperaturen bis 1000 °C.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Lackmarker PRO-LINE® HT, Schreibfarbe: Y

Lackmarker PRO-LINE® HT, Schreibfarbe: Y

auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
6,19 €
Netto 5,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
3,42 €
Netto 2,87 €
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 1 mm
schnelltrocknend ja ja
Schreibfarbe gelb gelb
UV-beständig ja
wasserfest ja ja
Produktart Lackmarker Lackmarker

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb