Lackmarker PRO-LINE® HT, Schreibfarbe: B

Artikel-Nr.: 085169 B
Netto: 5,20 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe blau
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 1 mm
temperaturbeständig bis 1.000 °C
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung PRO-LINE HT
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085169 B
EAN / GTIN 048615973050
Herstellernummer 097305

Beschreibung

Ausführung:

Für 2 - 4 mm breite Markierungen.
Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.

Verwendung:

Schnell trocknender Lack für Temperaturen bis 1000 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb