Permanentmarker, Schriftfarbe: R

Artikel-Nr.: 085130 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,16 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.262 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding 3000
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe rot
schnelltrocknend ja
wasserfest ja
nachfüllbar ja
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Herstellernummer 4-3000-002 ROT
Hersteller edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

edding 3000, Rundspitze, Strichstärke ca. 1,5 − 3 mm. Schaft aus 100 % recyceltem Aluminium (Post-Consumer-Recyclingmaterial)

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb