Werkstatt-Zubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 954989 9
Kopieren
Netto: 186,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×24
Breite 250 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 9
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954989 9
Kopieren
EAN / GTIN 2050002075474
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 954989-9_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/952001">952001 Gr. 954989: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 954989-9_081448", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/081448">081448 Gr. 200: 1 St.
Krallengreifer Nr. 954989-9_081610", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/081610">081610 Gr. 500: 1 St.
HOLEX Teleskop-Suchspiegel Nr. 954989-9_081630", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/081630">081630 Gr. 30: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 954989-9_085130", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/085130">085130 Gr. R: 1 St.
GARANT Schutzbrille Nr. 954989-9_096200", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/096200">096200 Gr. CLEAR: 1 St.
HOLEX Pinzette stumpf Nr. 954989-9_727550", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/727550">727550 Gr. AM: 1 St.
Abbrechklingen-Set Nr. 954989-9_845010", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/845010">845010 Gr. 10: 1 St.
GARANT Universalmesser Nr. 954989-9_845020", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/845020">845020 Gr. 18: 1 St.
Teleskop-Inspektionsleuchte Nr. 954989-9_081665", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/DE/de/hom/p/081665">081665: 1 St.