{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SJ355D | |
Klebebandart | Klettband | |
Klebmasse | Acrylat | |
Anzahl Wiederverschließbarkeit | 1.000 | |
Anwendungsbereich | Innen- und Außenbereich | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 °C | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | schwarz | |
Länge | 5 m | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 5,7 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083696 SJ355D | |
Herstellernummer | 7000070524 |