Druckverschlussband DUAL-LOCK™, Typ: SJ356D

Artikel-Nr.: 083690 SJ356D
Kopieren
Preis pro 1 Stück (51,17 € / 1 Meter)
Netto: 215,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ3560
Klebebandart Klettband
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 2,6 N/mm
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1.000
temperaturbeständig bis -30 °C - 95 °C
Anwendungsbereich Innen- und Außenbereich
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 °C
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transluzent
Länge 5 m
Breite 25 mm
Stärke 5,7 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083690 SJ356D
Kopieren
EAN / GTIN 4001895502408
Kopieren
Herstellernummer 7000070525
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Wiederlösbare Befestigungssysteme sind die Alternative zu traditionellen Fügemethoden wie Schrauben, Nieten, Nägeln oder Klemmen.
DUAL-LOCK für erhöhte Zugfestigkeit, leichtes und schnelles Öffnen durch einfache Schälbewegung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb