{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SJ4570 | |
Klebebandart | Klettband | |
Klebmasse | Modifiziertes Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 2,5 N/mm | |
Anzahl Wiederverschließbarkeit | 150 | |
temperaturbeständig bis | -30 °C - 50 °C | |
Anwendungsbereich | Innen- und Außenbereich | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 °C | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | transluzent | |
Länge | 5 m | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 2,5 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083690 SJ457D | |
EAN / GTIN | 4001895733963 | |
Herstellernummer | 7000070534 |