Isolierband RED

Artikel-Nr.: 083652 RED
(0,20 € / 1 Meter)
Netto: 1,71 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M® Temflex® 165
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebkraft auf Stahl 0,2 N/mm
Dehnungsfähigkeit 200 %
Zugfestigkeit 2 N/mm
Anwendung Isolieren; Bündeln; Markieren; Kennzeichnen
temperaturbeständig bis 90 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Farbe rot
Länge 10 m
Breite 15 mm
Stärke 0,15 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083652 RED
EAN / GTIN 4054596613782
Herstellernummer 7100184730

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ Temflex® 165 ist ein universell einsetzbares, weiches PVC-Isolierband. Schwer entflammbar. Selbstverlöschend, gute Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel.

Verwendung:

Zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb