{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 3M® Temflex® 165 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PVC-Folie | |
Klebkraft auf Stahl | 0,2 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 200 % | |
Zugfestigkeit | 2 N/mm | |
Anwendung | Isolieren; Bündeln; Markieren; Kennzeichnen | |
temperaturbeständig bis | 90 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 60 % | |
Farbe | blau | |
Länge | 10 m | |
Breite | 15 mm | |
Stärke | 0,15 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083652 BLUE | |
EAN / GTIN | 4054596613492 | |
Herstellernummer | 7100184724 |