Klebepistole MobileGlue 84684

Artikel-Nr.: 083385 84684
Neuheit
Netto: 63,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GlueMatic 5011
Energieversorgung Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Aufheizzeit 1,5 min
maximale Förderleistung 20 g/min
Produktart Heißklebepistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011 für kabelloses Arbeiten bis zu 90 Minuten. Hohe Förderleistung von ca. 20g/min, kurze Aufwärmzeit von nur 1,5 min.

Lieferumfang:

Klebepistole mit wechselbaren Klebedüsen, Ladegerät, ohne Klebesticks.
Ohne Akku und Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb