{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuspannung | 18 V | |
Aufheizzeit | 1,5 min | |
Temperaturbereich | 130 °C - 200 °C | |
maximaler ⌀ des Klebesticks | 11 mm | |
maximale Förderleistung | 20 g/min | |
Produktart | Heißklebepistole |
Artikelnummer | 083385 84677 | |
EAN / GTIN | 4007841084677 |