{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE HY 4090 | |
Chemische Basis | Ethyl-Cyanacrylat | |
Dynamische Viskosität | 40.000 mPas | |
Dichte | 1,03 g/cm³ | |
Form | Gel | |
Verarbeitungszeit | 4 s | |
Verarbeitungstemperatur | 5 °C - 40 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -40 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 3 min - 5 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 6 min | |
geeignet für Material | Metall; Kunststoff; Elastomer | |
geeignet für Einsatzbereich | Montage | |
maximales Spaltmaß | 5 mm | |
Zugfestigkeit | 7,1 N/mm2 | |
Zugscherfestigkeit | 17 N/mm2 | |
Härte nach Shore A | 65 | |
Farbe | gelblich | |
Füllmenge | 50 g | |
Lagertemperatur | 2 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 17 Monat | |
Produktart | Zweikomponenten-Klebstoff |
Artikelnummer |
083377 4090
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5010266006246
Kopieren |
|
Herstellernummer |
1778011
Kopieren |
|
Hersteller | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |