2K-Hybrid Klebstoff 4070

Artikel-Nr.: 083377 4070
(376,47 € / 100 Milliliter)
Netto: 34,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE HY 4070
Chemische Basis Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 500 mPas
Dichte 1,05 g/cm³
Form Gel
Verarbeitungszeit 5 s
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 100 °C
Handfestigkeit nach 5 min
Funktionsfestigkeit nach 1 min
Eigenschaft tropffrei
geeignet für Material Aluminium
geeignet für Einsatzbereich Reparatur; Instandhaltung
maximales Spaltmaß 5 mm
Zugfestigkeit 14,6 N/mm2
Zugscherfestigkeit 25 N/mm2
Härte nach Shore A 65
Farbe transparent
Füllmenge 11 g
Lagertemperatur 2 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 18 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083377 4070
EAN / GTIN 4058093011973
Herstellernummer 2237457

Beschreibung

Ausführung:

Zähelastischer 2K-Klebstoff zur schnellen und leichten Verarbeitung für dauerhaft feste Verbindungen. Härtet bei Raumtemperatur aus.
Innovativer Hybrid-Klebstoff HY 4090 mit der Schnelligkeit von Sofortklebstoffen und der Festigkeit und Beständigkeit von Strukturklebstoffen. Hochfeste Klebungen auf vielen verschiedenen Werkstoffen wie Metalle, die meisten Kunststoffe und Elastomere. Bis 150°C.
Loctite HY 4070 Reparaturklebstoff bietet ultraschnelle und leistungsstarke Haftfestigkeit, ausgezeichnetes Spaltfüllvermögen und gute Temperatur-, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit. Gezielt für eine Vielzahl von Werkstoffen, wie Metalle, die meisten Kunststoffe und Elastomere entwickelt, ist Loctite HY 4070 ein Muss in jeder Wartungs-Werkzeugkiste.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb