Schraubensicherung 243_EGFD

Artikel-Nr.: 083301 243_EGFD
(151,37 € / 100 Milliliter)
Netto: 63,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 243
Chemische Basis Dimethacrylatester
Dynamische Viskosität 1.300 mPas - 3.000 mPas
Dichte 1,15 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 93 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 10 min
Funktionsfestigkeit nach 2 h
Eigenschaft thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; öltolerant; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; Fügeverbindung; universell einsetzbar
für Gewindegröße M bis M36
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 26 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe blau
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083301 243_EGFD
EAN / GTIN 5010266000688
Herstellernummer 1335884

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.
Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest − Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.
Mittelfest − Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.
Hochfest − Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich.
Mittelfest, dient der Schraubensicherung und dichtet gleichzeitig ab.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb