{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 222 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Dichte | 1,08 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 6 h | |
Eigenschaft | thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; universell einsetzbar | |
für Gewindegröße M bis | M36 | |
Festigkeitsklasse | niedrigfest | |
minimales Losbrechmoment | 6 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | violett | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083301 222_EGFD | |
EAN / GTIN | 3255460222340 | |
Herstellernummer | 195743 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 222_EGFD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
geeignet für Material | Metall | Metall | Metall |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; universell einsetzbar | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar |
Eigenschaft | thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht |
Füllmenge | 50 ml | 50 ml | 250 ml |
Funktionsfestigkeit nach | 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Flammpunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C |