Ausführung:
Mit den Bohrer-Schleifmaschinen können Spiralbohrer in drei Schritten auf einfachste Weise in ca. 20 Sekunden inklusive Ausspitzung präzise und wirtschaftlich geschliffen werden.
Stufenlose Spannfutter für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich. Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in folgenden drei Schritten geschliffen:
1. Schritt: Positionieren des Spiralbohrers und Einstellen des Hinterschliffs.
2. Schritt: Spitzenwinkel einstellen, Spannfutter in die Schleifvorrichtung einführen und drehen.
3. Schritt: Ausspitztiefe und Stegbreite einstellen, Ausspitzvorgang durchführen. Mit hochwertigen und verschleißarmen CBN-Schleifscheiben, Abrichten ist nicht erforderlich (Diamant-Schleifscheiben als Option). Anschluss für Fremdabsaugung, Absaugvorrichtung als Zubehör lieferbar.
Bohrer-Schleifmaschine. Bohrer-Schnellspannfutter mit radialer und axialer Kugellager-Kurvensteuerung.
Lieferumfang:
Stufenloses Spannfutter ⌀ 3 − 19 mm, CBN-Schleifscheibe.
Achtung:
German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
Hinweis:
Vorführung vor Ort ist nur in Deutschland möglich. Zubehör, weitere Ausführungen und Spiralbohrerschleifmaschinen auf Anfrage. Ergänzungsmodule für den Schliff von Kegelsenker, NC- und Stufenbohrer auf Anfrage erhältlich.