Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrer-Schleifmaschine, Typ: XT3000

Artikel-Nr.: 082824 XT3000

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung XT3000
Leistungsaufnahme 200 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Bohrer-Schleifbereich 3 mm - 21 mm
Spitzenwinkel-Stellbereich 118 Grad - 150 Grad
Gewicht 27,6 kg
Länge 410 mm
Breite 410 mm
Höhe 260 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082824 XT3000
EAN / GTIN 662949038850

Beschreibung

Ausführung:

Mit den Bohrer-Schleifmaschinen können Spiralbohrer in drei Schritten auf einfachste Weise in ca. 20 Sekunden inklusive Ausspitzung präzise und wirtschaftlich geschliffen werden.
Stufenlose Spannfutter für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich. Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in folgenden drei Schritten geschliffen:
1. Schritt: Positionieren des Spiralbohrers und Einstellen des Hinterschliffs.
2. Schritt: Spitzenwinkel einstellen, Spannfutter in die Schleifvorrichtung einführen und drehen.
3. Schritt: Ausspitztiefe und Stegbreite einstellen, Ausspitzvorgang durchführen. Mit hochwertigen und verschleißarmen CBN-Schleifscheiben, Abrichten ist nicht erforderlich (Diamant-Schleifscheiben als Option). Anschluss für Fremdabsaugung, Absaugvorrichtung als Zubehör lieferbar.
Universelle Präzisions-Bohrer-Schleifmaschine in Modularbauweeise. Schnellwechselsystem für Kegelsenker, NC- und Stufenbohrer. Schneller Kegelmantelanschliff für HSS-/VHM-Spiralbohrer.

Lieferumfang:

Je ein Präzisions-Spannfutter ⌀ 3 − 12 mm und ⌀ 12 − 21 mm, CBN-Schleifscheibensatz.

Achtung:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Hinweis:

Vorführung vor Ort ist nur in Deutschland möglich. Zubehör, weitere Ausführungen und Spiralbohrerschleifmaschinen auf Anfrage. Ergänzungsmodule für den Schliff von Kegelsenker, NC- und Stufenbohrer auf Anfrage erhältlich.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb